※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振マウント
防振ウエッジマウント PKAK(球面シートつきボルトオンタイプ)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87032714
品番
PKAK1-0
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
機械とマウントを固定できるタイプです。
機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
寸法A(mm)
115
寸法B(mm)
115
寸法C(mm)
66
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
37.5
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
10
寸法H(Φmm)
110
寸法I(mm)
50
寸法J(mm)
24
寸法K(Φmm)
M16
材質
(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0
質量(kg)
3.4
許容荷重(kN)
13.0
RoHS指令(10物質対応)
対応