※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振マウント
防振ウエッジマウント PKAK(球面シートつきボルトオンタイプ)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87032732
品番
PKAK3-0
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
機械とマウントを固定できるタイプです。
機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
73
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
39
寸法F(mm)
27
寸法G(mm)
14
寸法H(Φmm)
150
寸法I(mm)
75
寸法J(mm)
27
寸法K(Φmm)
M20
材質
(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0
質量(kg)
11.8
許容荷重(kN)
48.0
RoHS指令(10物質対応)
対応