JKTS1818 Jクリスタルシート(小畳) 萩原工業 87034516

 

JKTS1818 Jクリスタルシート(小畳) 萩原工業 87034516
JKTS1818 Jクリスタルシート(小畳) 萩原工業 87034516
JKTS1818 Jクリスタルシート(小畳) 萩原工業 87034516

Jクリスタルシート(小畳)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
規格1.8×1.8m
内容量1枚注文コード87034516品番JKTS1818
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

PEフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量のクリアシートです。

用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。規格1.8×1.8m仕上り寸法(m)約1.71×1.70質量(kg)約0.25タイプ継ぎ目なし半透明ハトメ数8材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90呼び寸法(畳)約2材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87034516
2022-10-30
用途: ペットのサークル周りに巻いて 寒さ対策。

毎年 ビニールクロス透明で行っていましたが はと目があったので 今年はこちらで。
透明ではないので 部分的に使いますが 結構しっかりしているので 十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする