JKTS1827 Jクリスタルシート(小畳) 萩原工業 87034525 JKTS1827 Jクリスタルシート(小畳) 萩原工業 87034525 JKTS1827 Jクリスタルシート(小畳) 萩原工業 87034525

Jクリスタルシート(小畳)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87034525 品番 JKTS1827
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

PEフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量のクリアシートです。

規格1.8×2.7m 仕上り寸法(m)約1.71×2.60 質量(kg)約0.37 タイプ継ぎ目なし 用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。 半透明 ハトメ数10 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) ハトメピッチ(cm)90 呼び寸法(畳)約3 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87034516
2022-10-30
用途:
ペットのサークル周りに巻いて 寒さ対策。

毎年 ビニールクロス透明で行っていましたが はと目があったので 今年はこちらで。
透明ではないので 部分的に使いますが 結構しっかりしているので 十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする