※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JKTS2736 Jクリスタルシート(小畳) 萩原工業 87034534 JKTS2736 Jクリスタルシート(小畳) 萩原工業 87034534 JKTS2736 Jクリスタルシート(小畳) 萩原工業 87034534

Jクリスタルシート(小畳)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87034534 品番 JKTS2736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

PEフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量のクリアシートです。

規格2.7×3.6m 仕上り寸法(m)約2.63×3.50 質量(kg)約0.75 タイプ継ぎ目なし 用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。 半透明 ハトメ数14 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) ハトメピッチ(cm)90 呼び寸法(畳)約6 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87034516
2022-10-30
用途:
ペットのサークル周りに巻いて 寒さ対策。

毎年 ビニールクロス透明で行っていましたが はと目があったので 今年はこちらで。
透明ではないので 部分的に使いますが 結構しっかりしているので 十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする