ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
ネオキーパー ジャンボケーススリム(抗菌)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87036187
品番
B-1880
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
整頓しやすい収納性・おいしさを保つ密封性がございます。
どの方向からでも引き出せる取っ手リブ付き。
容量(L)
9
形状
角形
色
ネオ
サイズ
S(スリム)
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
613
材質(フタ)
ポリエチレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
203×364×175
TKG品番
7-0219-0301
TKG品番(2017)
6-0213-0301
注意
※電子レンジには対応しておりません