角キーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87036257 品番 B-312
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
1日保存・週間保存・月間保存など、それぞれに要求される水準を満たす、大型から小型に至る製品。

容量(mL)1100 種別角キーパー 形状角形 ナチュラル サイズL 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)102 材質(フタ)ポリエチレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×137×66 外寸法・幅(mm)155 外寸法・高さ(mm)66 外寸法・奥行(mm)137 TKG品番7-0220-0403 TKG品番(2017)6-0214-0403

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87036232
2020-12-16
用途:
パーツの仕分け保存

何度か購入していますが、蓋が割れたりせず良好です。
オイルが付いたものを長期間入れると膨張します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする