キーパー スナックケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87036284 品番 B-352
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
1日保存・週間保存・月間保存など、それぞれに要求される水準を満たす、大型から小型に至る製品。

容量(mL)1300 種別スナックケース 形状角形 ナチュラル サイズL 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)128 材質(フタ)ポリエチレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×184×71

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
釉薬を入れる容器
卸売・小売業

大きさ的には、小さめですが各1kgの釉薬を入れることが出来ます。
縦置きが出来るので探すときに見やすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする