B-339 キーパー ラストロ(岩崎工業) 角形 87036643

キーパー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2.3 注文コード87036643 品番B-339
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。
日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。

容量(L)2.3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×215×130 材質(本体)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリエチレン 形状角形 質量(g)186

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87036643 B-339 32786607 B-339 キーパー ラストロ(岩崎工業) キーパー ラストロ(岩崎工業) 1個 519 税込571 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-06
用途:
切った野菜を保存
飲食業

以前から使ってるこのメーカーの商品が気に入ってて サイズだけ確認して購入しましたが
以前のものは 蓋が柔らかく 少しツバも付いてて何回も開け閉めしても非常に良かったのに
この商品は 蓋が硬く 単純な作りになっていて 開け閉めが難しいです
少しまとめて購入して失敗でした
もしかしたら 種類があったのかもしれませんが。。。

対象商品:
32786616
2024-08-11
用途:
食品保存用
飲食業

フタもついていて、サイズも合ったので、冷蔵庫内の整理にピッタリでした

対象商品:
32786616
2023-10-14
用途:
使えやすい
NENES Kitchen 様 (飲食業)

Easy to use and nice in appearance

対象商品:
32786591
2022-09-11
用途:
食材保管
飲食業

製菓材料をしまうために使用しています。
小さめでサイズもちょうど
また買います。

対象商品:
32786634
2020-06-13
用途:
アスパラガスの保存の為に購入しました。
飲食業

長さがありサイズも丁度良く、しっかりした作りで満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
32786591
2015-07-01
用途:
保存

ものがいいです。ちゃんと密閉できます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする