ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ラストロ(岩崎工業)の 卓上備品・テーブルウェア
ラストロ(岩崎工業)の 箸立・楊枝入・ナフキン立
LET’S テーブルスタンド(大)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87036731
品番
K-186LB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。
一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。
材質(本体)
AS樹脂
材質
(底ゴム)SBR
色
レッツブラック
容量(mL)
315
直径(Φmm)
70
高さ(mm)
120
質量(g)
148
TKG品番
7-1870-0701
TKG品番(2017)
6-1762-0701