オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 電子部品(オンボード)
オーム電機[配線パーツ]の 機構部品(電子部品)
オーム電機[配線パーツ]の 基板用コネクタ
OA-Wシリーズ(ラバースリット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
87037763
品番
OA-W16-1151RS(C1,B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
質量(g)
約12
タイプ
耐油性
取付穴径
21
材質(シール)
ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)
適合板厚(mm)
4以下
穴数
1
取付ねじ
CTG16(G1/2)
材質(キャップ)
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
使用周囲温度(℃)
-25〜+80
材質(Oリング)
NBR
材質(ロックナット)
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
材質(ブッシュ)
NBR
適合電線径(Φmm)
8.5〜11.5
適合コネクタ外径(Φmm)
14以下
ニップル
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)