画像準備中

OA-Wシリーズ(ラバースリット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード87037824 品番OA-W28-0982RS(C1,B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)約65 タイプ耐油性 取付穴径34 材質(シール)NBR 適合板厚(mm)5.5以下 穴数2 取付ねじCTG28(G1) 材質(キャップ)ナイロン66(難燃グレードUL94V-2) 使用周囲温度(℃)-25〜+80 材質(Oリング)塩ビ系エラストマー(ステンレス鋼菊座内蔵) 材質(ロックナット)三価ユニクロメッキ 材質(ブッシュ)NBR 適合電線径(Φmm)9.8 適合コネクタ外径(Φmm)23以下 ニップルナイロン66(難燃グレードUL94V-2) 材質(シールリング)ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする