オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 電子部品(オンボード)
オーム電機[配線パーツ]の 機構部品(電子部品)
オーム電機[配線パーツ]の 基板用コネクタ
OA-Wシリーズ(ラバースリット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
87037842
品番
OA-W36-1352RS(C1,B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,350
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
質量(g)
約107
タイプ
耐油性
取付穴径
42
材質(シール)
NBR
適合板厚(mm)
7.5以下
穴数
2
取付ねじ
CTG36(G1/4)
材質(キャップ)
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
使用周囲温度(℃)
-25〜+80
材質(Oリング)
塩ビ系エラストマー(ステンレス鋼菊座内蔵)
材質(ロックナット)
三価ユニクロメッキ
材質(ブッシュ)
NBR
適合電線径(Φmm)
13.5
適合コネクタ外径(Φmm)
30以下
ニップル
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
材質(シールリング)
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)