モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 電子部品(オンボード)
オーム電機[配線パーツ]の 機構部品(電子部品)
オーム電機[配線パーツ]の 基板用コネクタ
OA-Wシリーズ(ラバースリット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
87037912
品番
OA-W16-0503RSE(C1,B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
質量(g)
約14
タイプ
耐候性
取付穴径
21
材質(シール)
ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)
適合板厚(mm)
4以下
穴数
3
取付ねじ
CTG16(G1/2)
材質(キャップ)
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
使用周囲温度(℃)
-25〜+80
材質(Oリング)
EPDM
材質(ロックナット)
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
材質(ブッシュ)
EPDM
適合電線径(Φmm)
4〜5
適合コネクタ外径(Φmm)
14以下
ニップル
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
機構部品(電子部品)
基板用コネクタ
OA-Wシリーズ(ラバースリット) オーム電機[配線パーツ]
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります
ユニバーサル基板
基板用スイッチ
エンクロージャ
基板用端子台
ピンヘッダー
基板用コネクタ
機構部品(電子部品)その他関連用品
定額基板修理サービス
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品