色黒
質量(g)約104
タイプ耐候性
取付穴径42
材質(シール)EPDM
適合板厚(mm)7.5以下
穴数3
取付ねじCTG36(G1/4)
材質(キャップ)ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
使用周囲温度(℃)-25〜+80
材質(Oリング)塩ビ系エラストマー(ステンレス鋼菊座内蔵)
材質(ロックナット)三価ユニクロメッキ
材質(ブッシュ)EPDM
適合電線径(Φmm)13.5
適合コネクタ外径(Φmm)30以下
ニップルナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
材質(シールリング)ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)