画像準備中

OA-QWシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 材質(本体)ナイロン66 材質(シール)ポリプロピレン 材質(キャップ)ナイロン66 材質(ブッシュ)NBR 注文コード87038515 品番OA-QW09S(C1)-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,050
この商品は材質・内容量など101種類から選べます 他の種類を見る

中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。

適合電線径(Φmm)
L側 4〜9
R側 4〜9
適合圧着端子
1.25-3.5(丸端子)
Max.6.6mm
1.25-3.5(Y端子)
Max.6.4mm
ライトグレー、ゴムブッシュ:黒 型式2線式 材質(本体)ナイロン66 タイプ耐候性 材質(シール)ポリプロピレン 定格電圧(V)AC/DC600 材質(キャップ)ナイロン66 材質(ブッシュ)NBR

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87039005
2019-08-21
用途:
装置組込み
製造業

接続部分に負荷が掛からないように保護できるので良いです。頑丈そうな見た目も良いと思います。ただ、取り付け後は中の状態が見えないので、真ん中あたりに透明の窓を付けるとか、開閉式のフタを付けるなどして頂けるとありがたいです。欲を言えば、さらに小さいサイズも欲しいです。

対象商品:
87038664
2017-04-10
用途:
メンテナンス
シンヨー電機株式会社 様

納期も思ったよりは掛からず大変良かったです。10ヶパックでなければ、もっと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする