画像準備中

OA-QWシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 材質(本体)ナイロン66 (難燃グレードUL94V-2) 材質(シール)ポリプロピレン(難燃グレード UL94HB) 材質(キャップ)ナイロン66 (難燃グレードUL94V-2) 材質(ブッシュ)NBR 注文コード87038612 品番OA-QWL11S-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は材質・内容量など101種類から選べます 他の種類を見る

中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。

適合電線径(Φmm)L側:8.5〜11.5 R側8.5〜11.5 黒、ゴムブッシュ:黒 付属品M3.5×5 ばね座金付きなべ小ねじ 4個 型式4線式 材質(本体)ナイロン66 (難燃グレードUL94V-2) 質量(g)約38 タイプ耐油性 材質(シール)ポリプロピレン(難燃グレード UL94HB) 定格電圧(V)AC/DC600 材質(キャップ)ナイロン66 (難燃グレードUL94V-2) 使用周囲温度(℃)-25〜+80 材質(ブッシュ)NBR

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87038612 OA-QWL11S-4 87038524 OA-QW11S(C1)-2 OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ] OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ] 1袋(10個) 8,898 税込9,788 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87039005
2019-08-21
用途:
装置組込み
製造業

接続部分に負荷が掛からないように保護できるので良いです。頑丈そうな見た目も良いと思います。ただ、取り付け後は中の状態が見えないので、真ん中あたりに透明の窓を付けるとか、開閉式のフタを付けるなどして頂けるとありがたいです。欲を言えば、さらに小さいサイズも欲しいです。

対象商品:
87038664
2017-04-10
用途:
メンテナンス
シンヨー電機株式会社 様

納期も思ったよりは掛からず大変良かったです。10ヶパックでなければ、もっと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする