※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 制御機器・PLC・リレー
オーム電機[配線パーツ]の PLC(プログラマブルコントローラ)
オーム電機[配線パーツ]の PLCその他関連用品
ゴムブッシュ(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合機種
OA-W1606(E),OA-W1608(E),OA-W16-224(E)
タイプ
耐油性
注文コード
87039531
品番
G08-06
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・タイプ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムブッシュを入れ替えることで、適合電線径を変更できます。
材質
NBR
色
黒
タイプ
耐油性
適合電線径(Φmm)
4〜6
適合機種
OA-W1606(E),OA-W1608(E),OA-W16-224(E)