※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 制御機器・PLC・リレー
オーム電機[配線パーツ]の PLC(プログラマブルコントローラ)
オーム電機[配線パーツ]の PLCその他関連用品
ゴムブッシュ(マルチタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合機種
OA-W3/8G-04/09(E),OA-W3/8G-06/09(E),OA-W3/8G-09/11(E),OA-W3/8G-0334(E),OA-W3/8G-0402(E)
タイプ
耐油性
注文コード
87040152
品番
G11-334
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
材質
NBR
タイプ
耐油性
適合電線径(Φmm)
2.2〜3.3(4穴)
適合機種
OA-W3/8G-04/09(E),OA-W3/8G-06/09(E),OA-W3/8G-09/11(E),OA-W3/8G-0334(E),OA-W3/8G-0402(E)