※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 制御機器・PLC・リレー
オーム電機[配線パーツ]の PLC(プログラマブルコントローラ)
オーム電機[配線パーツ]の PLCその他関連用品
ゴムブッシュ(マルチタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合機種
OA-W2213(E)OA-W2216(E)OA-W2219(E)OA-W22-604(E)OA-W22-704(E)OA-QW16S(E)OA-QW19S(E)OA-QW1619S(E)OA-QW16S(E)NOA-QW19S(E)NOA-QW1619S(E)N
タイプ
耐油性
注文コード
87040256
品番
G22-604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
OA-W2213(E)
OA-W2216(E)
OA-W2219(E)
OA-W22-604(E)
OA-W22-704(E)
OA-QW16S(E)
OA-QW19S(E)
OA-QW1619S(E)
OA-QW16S(E)N
OA-QW19S(E)N
OA-QW1619S(E)N
色
黒
材質
NBR
タイプ
耐油性
適合電線径(Φmm)
5〜6(4穴)