オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 電子部品(オンボード)
オーム電機[配線パーツ]の 機構部品(電子部品)
オーム電機[配線パーツ]の 基板用コネクタ
JB-WLQ穴用ブラインドキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
87042207
品番
JB-BC16BJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CTG16めねじ用
材質(本体)
ナイロン66
質量(g)
約7
タイプ
耐油性
使用周囲温度(℃)
-25〜+80
材質(Oリング)
NBR
色(本体)
ベージュ
防水性
IP67 (水深1m 30分)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87042207
JB-BC16BJ
87042146
JB-WLQ220HBJ‐02
JB-WLQ220
オーム電機[配線パーツ]
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました