ジョイボックス ブラインドキャップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) タイプ耐候性 注文コード87042365 品番JB-BC16E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る
仕様CTG16めねじ用 適合機種JB-WG,JB-WP,JB-WR,JB-WB 材質(本体)ナイロン66 質量(g)約7 タイプ耐候性 使用周囲温度(℃)-25〜+80 材質(Oリング)EPDM 色(本体) 防水性IP67 (水深1m 30分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする