オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 制御機器・PLC・リレー
オーム電機[配線パーツ]の PLC(プログラマブルコントローラ)
オーム電機[配線パーツ]の PLCその他関連用品
ジョイボックス 変換アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
タイプ
耐候性
注文コード
87042417
品番
JB-AD2216E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CTG22めねじ用
適合機種
JB-WG,JB-WP,JB-WR,JB-WB
材質(本体)
ナイロン66
質量(g)
約7
タイプ
耐候性
使用周囲温度(℃)
-25〜+80
材質(Oリング)
EPDM
色(本体)
黒
防水性
IP67 (水深1m 30分)