サンワサプライ
サンワサプライの ステージ/画像処理
サンワサプライの 画像処理
サンワサプライの カメラケーブル
カメラリンクPoCLロボットケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
コネクタ形状
SDR26pin(オス)-SDR26pin(オス)
ケーブル長(m)
3
注文コード
87042497
品番
KB-CAMPORSS-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,900
この商品は
コネクタ形状・ケーブル長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
SDR26pin(オス)-SDR26pin(オス)
色
ブラック
ケーブル径(Φmm)
9.2
規格
UL20276(ケーブル)
アズワン品番
64-0902-39