スマートフラップ スチーマー 茹でうま野菜

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87042541 品番A-043 YO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スチームクッキングが手軽にできて、追加で一品がサッと作れる。
野菜を切って容器に入れて、あとはレンジでチンするだけでOK。また、下ごしらえにも利用できて便利。

容量(mL)1150 形状角型 ゆでうまオレンジ 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)101 材質(フタ)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)207 外寸法・高さ(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)144 TKG品番7-0225-1201 TKG品番(2017)6-0219-1101 電子レンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87042541
2025-02-10
用途:
野菜を蒸したいとき
卸売・小売業

ラップいらずでよりおいしく調理できるので便利です。熱くなっても持ちやすい作りなのも良かったです。

対象商品:
87042541
2019-04-26
用途:
野菜をゆでる
医療・福祉・介護関連業

野菜をゆでるのに簡単ですね。鍋でするより早くて、栄養分も逃げなくていいです。もう少し大きいのが欲しいですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする