サンワサプライ
サンワサプライの ステージ/画像処理
サンワサプライの 画像処理
サンワサプライの カメラケーブル
カメラリンクPoCLロボットケーブル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87042542
品番
KB-CAMPORSS-10
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
10
コネクタ形状
SDR26pin(オス)-SDR26pin(オス)
色
ブラック
ケーブル径(Φmm)
9.2
規格
UL20276(ケーブル)
アズワン品番
64-0902-41