B-1704AG Fresh Keeper スナックケース(抗菌) ラストロ(岩崎工業) 87042645

Fresh Keeper スナックケース(抗菌)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87042645 品番B-1704AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
本体は耐熱性を備え、フタを外せばそのまま電子レンジ加熱が可能。冷凍時もそのまま保存でき、容器に移し替える手間がなく便利。

容量(mL)700 形状角形 サイズM 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)77 材質(フタ)ポリエチレン 外寸法・幅(mm)128 外寸法・高さ(mm)54 外寸法・奥行(mm)152

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87042645 B-1704AG 29193159 B-1704FR スナックケース ラストロ(岩崎工業) スナックケース ラストロ(岩崎工業) 1個 239 税込263 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする