Neo Keeper ポケットケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87042742 品番B-1852NE
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

銀イオン抗菌Ag+を使用してます。

容量(mL)440 形状角形 ネオ サイズS 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)66 材質(フタ)ポリエチレン 外寸法・幅(mm)81 外寸法・高さ(mm)61 外寸法・奥行(mm)142 TKG品番7-0219-1301 TKG品番(2017)6-0213-1301 電子レンジ○(蓋除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする