東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
二段端子台 PUW-20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87044072
品番
PUW-20
参考基準価格(税別)
¥182
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
定格絶縁電圧(V)
AC・DC600
通電電流(A)
16/22
端子ねじ
M3.5×7.3L±ナベセムス
適合電線(mm
2
)
1.25/2
締付トルク(N・m)
1.4