ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87044457 品番 LCD-BCNG125W
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
付属品ヘラ×1(取付け用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277.5×0.2×155.5 適合サイズ12.5型ワイド 特性ブルーライトカット指紋防止光沢 ブルーライトカット率26% 厚さ(mm)0.2 紫外線防御率(%)99.9 可視光線透過率(%)80.1 表面硬度2〜3H アズワン品番64-0901-88 タッチパネル方式対応 外光反射率(%)4.7 反射防止対応 ブルーライトカット対応

商品説明動画

液晶保護フィルムの貼り方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69373185
2021-06-26
用途:
デザイン作成時 ブルーライトカットそ
技術の昌和 様

23インチ 反射防止タイプを購入しました デザイナーのため長時間ディスプレイ作業のため今までのシートでは背景映りこんで見にくく目が角膜炎で眼科通いの中やっと納得のブルーライトカットに出会い眼の痛みから解放され大満足です。23.5 インチなので対応するのがあるとありがたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする