東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
端子台(PTUシリーズ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子ねじ
M3×7.3
注文コード
87046111
品番
PTU-10NS
参考基準価格(税別)
¥98
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
この商品は
端子ねじ・RoHS指令
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【本体絶縁】変性PPE(UL94V-0)
【導電板、UP座金】黄銅(ニッケル)
【結線ビス、スプリングワッシャー、スプリング】ステンレス
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3×7.3
端子間ピッチ(mm)
16
定格電流(JIS)(A)
11/15
定格電流(IEC)(A)
-
定格電流(UL)(A)
-
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
適合電線(mm
2
)
0.75/1.25
締付トルク(N・m)
1.2