画像準備中

端子台(PTUシリーズ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子ねじM4×8 注文コード87046215 品番PTU-30NS
参考基準価格(税別)¥124 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は端子ねじ・RoHS指令など25種類から選べます 他の種類を見る
材質
【本体絶縁】変性PPE(UL94V-0)
【導電板、UP座金】黄銅(ニッケル)
【結線ビス、スプリングワッシャー、スプリング】ステンレス
取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)18 定格電流(JIS)(A)22/30 定格電流(IEC)(A)- 定格電流(UL)(A)- 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 適合電線(mm2)2/3.5 締付トルク(N・m)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする