東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
端子台(PTUシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子ねじ
M4×8
注文コード
87046251
品番
PTU-40N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥112
この商品は
端子ねじ・RoHS指令
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【本体絶縁】変性PPE(UL94V-0)
【導電板、結線ビス、UP座金】黄銅(ニッケル)
【スプリングワッシャー】リン青銅(ニッケル)
【スプリング】ステンレス
取付方式
DINレール
結線方式
-
端子ねじ
M4×8
端子間ピッチ(mm)
-
定格電流(JIS)(A)
30/40
定格電流(IEC)(A)
-
定格電流(UL)(A)
-
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
適合電線(mm
2
)
3.5/5.5
締付トルク(N・m)
1.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87046251
PTU-40N
87046267
PTU-40NS
端子台(PTUシリーズ)
東洋技研
1個
¥
129
税込
¥
142
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です