東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の DINレール端子台
大電流専用端子台
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87046723
品番
TG-600
参考基準価格(税別)
¥5,231
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M12×30
端子間ピッチ(mm)
76
定格電流(JIS)(A)
600
定格絶縁電圧(V)
AC/DC660
寸法D(mm)
120(導電板)
寸法T(mm)
7(導電板)
適合電線(mm
2
)
325
締付トルク(N・m)
20.6