有線ブルーLEDマウス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87047528 品番 MA-BL114R
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
レッド コネクタ形状USB(Aタイプ) 質量(g)82 ケーブル長(m)1.5 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×109.5×40 分解能1600/1200/800(count/inch) ボタン数5 アズワン品番64-0902-91 インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
パソコン
卸売・小売業

操作速度が段階的に変えれて良いです。
落ち着いたブルーの色です。

対象商品:
87047467
2019-10-26
用途:
パソコン操作
サービス業

ゲーミングマウスを使用していましたが、左のクリックか効きづらくなってきたので、分解能1600カウントに切り替えられ、サイズもほぼ同じのこちらを購入することに。値段もかなり安く手に入りました。

肝心の性能ですが、全く問題なく使えています。しいていえば、最初サイドの滑り止めの波打ちラインが気になったくらい。ただ(この値段で)、何より800・1200・1600・2000とカウント/cpiもしくはdpiが変わるのがいいですね。

ゲーム向けにもよかった昔ながらの赤い光学式のマウスをあえて使っておりましたが、ブルーLEDもいいですね。全く遜色ありません。

また、気にならなければ有線式で十分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする