MA-R115BK 有線光学式マウス サンワサプライ 87047808

MA-R115BK 有線光学式マウス サンワサプライ 87047808
MA-R115BK 有線光学式マウス サンワサプライ 87047808
MA-R115BK 有線光学式マウス サンワサプライ 87047808
MA-R115BK 有線光学式マウス サンワサプライ 87047808

有線光学式マウス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード87047808品番MA-R115BK
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

スタンダードな3ボタン光学式マウスです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続で、面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。

ブラックコネクタ形状USB(Aタイプ)質量(g)71ケーブル長(m)1.2接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×102×39分解能1000(count/inch)ボタン数3アズワン品番64-0902-94インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式RoHS対応、光学センサー方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87047948
2024-03-18
用途: パソコン作業に

色々なメーカーありますがサンワサプライさんなら
名も通っておりますし安心と思って購入しました。
使い勝手も良くコードレスの様に電池も要らないので
便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする