サンワサプライ
サンワサプライの PC周辺機器
サンワサプライの マウス
サンワサプライの 有線マウス
有線ブルーLEDマウス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87048018
品番
MA-S1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド
コネクタ形状
USB(Aタイプ)
質量(g)
77
ケーブル長(m)
1.5
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×105×36
分解能
1600/1000/600(count/inch)
ボタン数
6
インターフェイス
USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
読取方式
RoHS対応、光学センサー方式(ブルーLED)