東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
記名板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87048385
品番
AM-10
参考基準価格(税別)
¥69
販売価格(税込)
¥57
販売価格(税別)
¥
52
バスケットに入れる
仕様
線入りタイプ
材質
PVC
寸法L(mm)
1200
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
10