画像準備中

記名板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様無地タイプ 注文コード87048437 品番AP-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62
この商品は仕様など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様無地タイプ 材質PVC 寸法L(mm)900 寸法t(mm)0.5 寸法W(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする