画像準備中

レール DASタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87049733 品番DAS-6-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥742
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)1000 高さ(mm)10 寸法A(mm)6.4 寸法B(mm)13 寸法C(mm)13 最大幅(mm)35 取付幅(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする