東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の DINレール端子台
ブレーカ端子台 BRTシリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87050144
品番
BRT-1001
参考基準価格(税別)
¥6,222
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M10×25
端子間ピッチ(mm)
46
定格電流(JIS)(A)
240
セット内容
【連結ボルト】M10×25L、【シャフト】M6×130L、【カバー】CA-60、【記名板】AM-10
材質(本体)
PPE
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
適合電線(mm
2
)
100
締付トルク(N・m)
14.7(標準値)