東洋技研
トランスフォーマー 42S
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(VA)
3K
1.5K
100
150
1K
200
2K
300
30
3K
400
4K
500
50
5K
750
75
2.5K
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87050397
品番
TRH3K-42S
参考基準価格(税別)
¥125,980
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
容量(VA)
3K
定格二次電流(A)
15(二次電圧200V時)
質量(kg)
30
寸法L(mm)
210
寸法H(mm)
213
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
235
寸法B(mm)
180
取付穴
8×20
寸法W(mm)
152