曜日別特売
TRH100-21S トランスフォーマー 21S 東洋技研 87050661

トランスフォーマー 21S

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
容量(VA)100
内容量1台注文コード87050661品番TRH100-21S
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
容量(VA)100定格二次電流(A)1(二次電圧100V時)質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60寸法L(mm)90寸法H(mm)94寸法A(mm)62寸法D(mm)100寸法B(mm)74取付穴4.5×10寸法W(mm)89絶縁種別B回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)0-200-210-2202次電圧(V)0-100-105-110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする