東洋技研
トランスフォーマー 21S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1台
1個
容量(VA)
75
1.5K
100
150
1K
200
2K
300
30
3K
400
4K
500
50
5K
750
75
2.5K
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87050801
品番
TRH75-21S
参考基準価格(税別)
¥12,420
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
容量(VA)
75
定格二次電流(A)
0.75(二次電圧100V時)
質量(kg)
1.8
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
89
寸法A(mm)
62
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
69
取付穴
4.5×10
寸法W(mm)
82
絶縁種別
B
回路方式
単相・複巻
1次電圧(V)
0-200-210-220
2次電圧(V)
0-100-105-110