画像準備中

スプリングロック式端子台(VTシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87051553 品番VT-5S02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様開閉ボタンなし 定格絶縁電圧(V)600 適合電線(mm2)0.15〜2 保護等級IP2X 定格通電電流(A)20 電線むき長さ(mm)9〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする