取付方式DINレール
寸法A(mm)132
結線方式スクリューレス/MIL
極数50P
寸法B(mm)108
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(JIS)(A)1
定格電流(IEC)(A)1
定格電流(UL)(A)1
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
プラグ-
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガVにて)
使用周囲温度(℃)-15〜+60(氷結、凍結無き事)
適合ソケットヒロセ電機株式会社製/HIF3BA-50D-2.54R
コネクタヒロセ電機株式会社製/HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)
耐電圧(V/min)AC600
ストレインリリーフソケットにセット