画像準備中

スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数20P 端子間ピッチ(mm)5 注文コード87052235 品番PCV5-1J202
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は極数・端子間ピッチなど21種類から選べます 他の種類を見る
取付方式DINレール 寸法A(mm)57 結線方式スクリューレス/MIL 極数20P 寸法B(mm)49 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 定格電流(UL)(A)- 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 プラグ- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガVにて) 使用周囲温度(℃)-15〜+60(氷結、凍結無き事) 適合ソケット日本航空電子工業株式会社製/PS-20SEN-D4P1-1D コネクタ日本航空電子工業株式会社製/PS-20PE-D4T1-LP1 耐電圧(V/min)AC600 ストレインリリーフPS-SRN-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする