取付方式DINレール
寸法A(mm)57
結線方式スクリューレス/MIL
極数20P
寸法B(mm)49
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(JIS)(A)1
定格電流(IEC)(A)1
定格電流(UL)(A)1
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
プラグ-
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガVにて)
使用周囲温度(℃)-15〜+60(氷結、凍結無き事)
適合ソケットオムロン株式会社製/XG4M-2030
コネクタオムロン株式会社製/XG4A-2031
耐電圧(V/min)AC600
ストレインリリーフXG4T-2004