画像準備中

スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数36P 端子間ピッチ(mm)- 注文コード87052375 品番PCV5-10S362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,430
この商品は極数・端子間ピッチなど21種類から選べます 他の種類を見る
取付方式DINレール 寸法A(mm)107 結線方式スクリューレス 極数36P 寸法B(mm)90 端子間ピッチ(mm)- 定格電流(JIS)(A)- 定格電流(IEC)(A)- 定格電流(UL)(A)- 定格絶縁電圧(V)- プラグ【半田タイプ】10136-3000PE、【圧接タイプ】10136-6000 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 適合ソケット【ノンシールドシェルキット(ストレート型)】ジャックスクリューM2.6型/10336-52A0-008、ワンタッチ型/10336-52F0-008 コネクタ住友3M株式会社製/10236-6202PL 耐電圧(V/min)- ストレインリリーフ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする