最大負荷電流(mA)
約500/1点(全点ON時 150/1点)
4.8A/1コモン
応答時間
ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)
OFF→ON/0.5ms以下
出力点数32
絶縁方式フォトカプラ絶縁
定格負荷電圧(V)DC12/24
使用電圧範囲(V)DC10.2〜26.4(リップル率5%以内)
突入電流(A)1/最大 10ms以下
漏洩電流OFF時/0.1mA
出力形式シンクタイプ
コモン仕様32点1コモン
耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500
質量(g)約210
接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)
サージキラーなし
占有局数1局32点割付